アイリスチトセ
アイリスチトセの デスク・テーブル
アイリスチトセの オフィス用デスク
アイリスチトセの 平机
SSD両袖デスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●間口(mm):1600●奥行(mm):700●高さ(mm):700●色:ナチュラル●袖箱ラッチ付き●オールロック機能付き●ダブルレール仕様●ペントレー付き●材質/仕上:天板:MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工、本体:スチール●原産国:中国●コード番号:250-0310
注文コード
84083355
品番
SSD-167W-NA
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様
仕様
●間口(mm):1600●奥行(mm):700●高さ(mm):700●色:ナチュラル●袖箱ラッチ付き●オールロック機能付き●ダブルレール仕様●ペントレー付き●材質/仕上:天板:MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工、本体:スチール●原産国:中国●コード番号:250-0310
アズワン品番
67-5651-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません