ミニバイブレーター60HZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84083416 品番 0691-01-0000010
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

【特徴】
計量化したバイブレータで、バー先端部を相手シュートに取付ます。
取付けの仕方、先導を必要とする側の剛性によって、振動状態は異なります。
基本はコントローラなしで使用します。

電流(A)0.2 型番HV-00-16 入力電圧(V)100 仕様●電源電圧:100V●電流:0、2A●周波数:60Hz●コード番号:119-0165007 周波数(Hz)60 アズワン品番67-4836-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする