アイリスチトセ
アイリスチトセの デスク・テーブル
アイリスチトセの オフィス用デスク
アイリスチトセの 平机
SSD平机
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●間口(mm):1000●奥行(mm):700●高さ(mm):700●色:ホワイト●アジャスター付き●センター引出し付き●コードホルダー付き●材質/仕上:天板:MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工、本体:スチール●原産国:中国●コード番号:250-0298
注文コード
84084439
品番
SSD-107H-WH
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
角の取れたアール形状で安全面に配慮されています。
仕様
●間口(mm):1000●奥行(mm):700●高さ(mm):700●色:ホワイト●アジャスター付き●センター引出し付き●コードホルダー付き●材質/仕上:天板:MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工、本体:スチール●原産国:中国●コード番号:250-0298
アズワン品番
67-5651-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません