アズワン
アズワンの 車庫まわり
アズワンの 車止め
アズワンの ポール型
ポールコーンガード
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:本体:赤・シート:白●タイプ:アンカー式●幅(mm):800●高さ(mm):650●アンカータイプ 1本脚●材質/仕上:横ビーム:特殊ウレタン樹脂●セット内容/付属品:組立タイプ●組立が必要な製品です。●完成品が必要な場合はPCG-H80W100RW-M16をご購入ください。●原産国:日本●コード番号:195-2598
注文コード
84084956
品番
PCG-H65W80RW-M16
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥69,300
販売価格(税別)
¥
63,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
仕様
●色:本体:赤・シート:白●タイプ:アンカー式●幅(mm):800●高さ(mm):650●アンカータイプ 1本脚●材質/仕上:横ビーム:特殊ウレタン樹脂●セット内容/付属品:組立タイプ●組立が必要な製品です。●完成品が必要な場合はPCG-H80W100RW-M16をご購入ください。●原産国:日本●コード番号:195-2598
アズワン品番
67-5631-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません