3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 20×103×78mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84085604
品番
UKHA205LU
参考基準価格(税別)
¥7,190
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,798
バスケットに入れる
テーパー穴
アダプター式
ハンガー形ユニット
二重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):103●横幅(mm):78●重量(kg)約:0.87●芯高(mm):64●取付ネジ呼び:Rp3/4●適用アダプター(別売):H2305
アズワン品番
68-1957-89
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方