アークランズ
アークランズの バイオ・食品(菌)関連用品
アークランズの 培養用品
アークランズの マイクロプレート
WIZ'A パーツボックス 大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84086259
品番
WL3086-B
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
取っ手付きで持ち運びがしやすいです。
半透明ケースのため中身が分かりやすいです。
大きさの違うブロックで作業用パーツが仕分けしやすいです。
仕様
●耐荷重:20kg●幅:490mm●奥行:420mm●高さ:115mm●取っ手付き●12ブロックの仕分け●半透明ケース●用途:工具部品やDIY用品などの小物入れに
アズワン品番
68-0761-74