武蔵オイルシール工業
武蔵オイルシール工業の パッキン類
武蔵オイルシール工業の フランジ用全面パッキン
オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(10個)
仕様
●軸径(m/m):80●D:99●d1:81●a:8.2●b:6●コード番号:306-0004091
注文コード
84086460
品番
M-18
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
仕様
●軸径(m/m):80●D:99●d1:81●a:8.2●b:6●コード番号:306-0004091
アズワン品番
67-4899-90