ソーラーパネル付き害鳥駆除

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84086487 品番SLI-SBR120
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ソーラーパネルで日中たっぷり充電。
超音波で害鳥や害獣を追い払う。
人の耳に聞こえにくい超音波なのでベランダ・お庭にも設置OK。

仕様●電源:ソーラーパネル充電 / DC3.7V 50mA●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 500mAh●動作時間:約10秒 / 回●センサー感知範囲:左右/100°、直線最大/4.5m●超音波周波数:13.5〜35 KHz●有効範囲:約450平米●防水仕様:生活防水(強い雨に長時間にわたりさらさないでください。)●本体寸法:約127×106×168mm●本体重量:約245g●撃退対策:鳥、ネズミ、キツネ、猫、犬等 バッテリー容量(Ah)0.5 アズワン品番67-9337-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする