オイルシール M型シール M リング 20個入 NBR

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(20個) 仕様●軸径(m/m):35●D:48●d1:36●a:5.5●b:4●コード番号:306-0004082 注文コード84086889 品番M-8
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます

仕様●軸径(m/m):35●D:48●d1:36●a:5.5●b:4●コード番号:306-0004082 アズワン品番67-4899-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする