仕様●<収納ケースとカバー>●LED波長:UV-C LED/270-285nm、UV-A LED/390-410nm●1回の使用時間:35分動作(乾燥ファン/35分、除菌/5分)●材質:ABS樹脂●PC内蔵バッテリー:Li-polymer 3.7 V / 900mA(USB TYPE-C)●充電時間:5時間以内●充電電源:DC 5V / 1A以上●サイズ:70×136×39mm(幅×高さ×厚み)●重さ:155g●使用時間:約7日(1日2回の動作基準)●防水等級:IP×4●保証期間:1年●生産国:中国●●<電動歯ブラシ>●周波数:30,000〜42,000回/分●1回の使用時間:2分●内蔵バッテリー:Li-polymer 3.7V / 350mA●素材:ABS樹脂、PC(ポリカーボネート)●充電時間:4時間●サイズ:200×160mm(長さ)●重量:559g●使用時間:7〜20日(モードによる)●防水等級:IPX7●振動モード●▼1.soft mode(弱)●▼2.sensitive mode(中)●▼3.power mode(強)●▼4.dentalcare mode(歯茎マッサージ)●●1.安全上の警告と指示1. UVLEDライトの操作を見つめないでください。●2.デバイスを落としたり、深刻な衝撃を与えたりしないでください。●3.歯ブラシケースを清潔に保ち、使用する前にブラシをよく水気を切ります。●4.このデバイスを分解しないでください。
アズワン品番67-9274-98