犬用音楽プレーヤーPEPPI3 ピンク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84087589 品番MDK-PEP3PK
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

専門研究者の論文にもとづきスローテンポな音楽を聴くと犬の心が 安定するという結果を踏まえて誕生した愛犬専用音楽プレイヤー
研究論文を元に犬の感情が安定するであろう楽曲を109曲収録。
聴覚の優れた犬ならでは!スローテンポの曲で愛犬をなだめるお留守番が多い愛犬に不安な心をケア可愛い骨型のデザイ

仕様●再生可能なフォーマット:MP3・WMA・WAV16bit●周波数帯域:160Hz〜15kHz●内蔵スピーカー:インピーダンス8Ω(8×15×3mm)●内蔵充電池:リチウムポリマー(3.7V200mA)●重量:24g●本体サイズ:90×40×17mm●内蔵メモリー容量:4GB(システム領域を含む)●満充電からの持続時間:約6時間●生産国:韓国●保証期間:1年 アズワン品番67-9274-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする