金象 強靭雁爪1050 柄共

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84089077 品番#71022
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプ、かき寄せ作業に適しています。
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
四本爪タイプ。
柄部手元形状:小判型。
【用途】土の反転作業、ならし作業、砂利等のかき寄せ作業に。

仕様●全長:1050mm●頭部先幅:170mm●頭部長さ:210mm●頭部板厚:6.0mm●重量:1.6kg●材質:頭部/スチール、柄部/天然木 アズワン品番67-9144-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする