デジタル温湿度計 SK-110TRH-B 用フレキセンサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84089628 品番S110TRH-40
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

デジタル温湿度計SK-110TRH-B用のフレキセンサです。

仕様●測定範囲:温度/-20.0〜80.0℃、湿度/5.0〜95.0%rh●測定精度:温度/±0.3℃(at10〜50℃)・±0.5℃(左記以外)、湿度/画像のセンサ仕様欄をご確認下さい。●保管環境条件:-10〜60℃、85%rh※結露なきこと●センサ種類:温度/サーミスタ、湿度/静電容量式●材質:プローブ部/POM、コード部/PVC樹脂、コネクタ部/PVC樹脂●サイズ:センサ部/約Φ9×(L)35mm、コード/約1.6m●質量:約31g●付属品:取扱説明書×1部 アズワン品番67-9270-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする