三共コーポレーション
三共コーポレーションの クリーンルーム用清掃用品
三共コーポレーションの クリーンルーム用粘着ローラー
H&H #111 流量調整器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84090249
品番
2MX2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,730
エアーダスターアクセサリー。
エアー流量の調整に
仕様
●ネジサイズ:R1/4×Rc1/4●最高使用圧力:1.4MPa(14kgf/cm2)●推奨締付トルク:13.7N・m●材質:本体/鋼鉄(黒アルマイトメッキ)
アズワン品番
67-9346-54