シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 惣菜・サラダ容器
惣菜容器 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×48袋)
室数
1
注文コード
84090643
品番
BF-10【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
室数・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
色
ホワイト
材質
BF[低発泡PS(PP入)]
寸法(mm)
100×100×25
電子レンジ
×
室数
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。