惣菜容器 嵌合蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×48袋) 注文コード84090659 品番BF-10【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ

商品状態※理由あり(未使用・開封済) 種別 材質OPS 寸法(mm)100×100×18 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 電子レンジ×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする