サン化学
サン化学の バイオ・食品(菌)関連用品
サン化学の 培養用品
サン化学の 培養機器/インキュベーター
恒温器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84090687
品番
L-201
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
簡易検出紙、ニュースタンプなどのシャーレを培養できます。
コンパクトで持ち運びが可能です。
仕様
●外寸:W320mm×D185mm×H70mm●内寸:W310mm×D175×H25mm●定格:DC12V 6W●温度範囲:室温〜50℃
アズワン品番
68-0852-85