スーパーレーザーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84090809 品番LZ-C01
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

レーザーガンでレーザー発射!
レーザーを探知してレーザーカーが追いかけます
地上モードと壁・天井モード
どちらのモードも360度自由自在に走ります
スーパー化のようなかっこいいデザイン
暗闇でもわかるヘッドライト常時点灯
天井・壁モードは轟音シック
高速スピン・大回転・バッグに直進
2.5メートルからの落下にも耐える強靭なボディ

仕様●本体●▼サイズ:150×85×4mm●▼重量:74g●レーザーガン●▼サイズ:14×55×1mm●▼重量:78g●電源:本体/USB充電約1時間、レーザーガン/単4電池×3本(別売り)●使用目安時間:地上モード/20分、壁モード/7分●材質:ABS●色:ブラック●保証期間:6ヶ月●生産国:中国 アズワン品番67-9275-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする