武蔵オイルシール工業
武蔵オイルシール工業の パッキン類
武蔵オイルシール工業の フランジ用全面パッキン
オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(10個)
仕様
●軸径(m/m):135●D:164●d1:136●a:12.4●b:9●コード番号:306-0004101
注文コード
84091055
品番
M-30
参考基準価格(税別)
¥9,160
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
仕様
●軸径(m/m):135●D:164●d1:136●a:12.4●b:9●コード番号:306-0004101
アズワン品番
67-4900-01