藤田製作所
藤田製作所の 水平器・水準器・墨出器
藤田製作所の 水準器/水平器
藤田製作所の 精密水準器
平型水準器 NO.701 HL0.01-200
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84091098
品番
0586-01-0000010
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
【特徴】
拡大率の実視野にわたって解像力が非常に鋭く、しかも信じられないくらい明るく、軽量。
仕様
●総合倍率:25倍●実視野:3、30mmΦ●寸法:Φ12、4X123mm●重量:12g●コード番号:119-0166300
アズワン品番
67-4842-02