メルシー軽包装OPP粘着テープ 黄 18mm×50m 200巻入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200巻) 注文コード84091344 品番5204865
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

圧倒的なコストパフォーマンスでコストダウンに役立ちます
3色展開で、識別用として、また異物混入対策に適しています
事務所・工場・倉庫・包装用として!

仕様●品番:05204865●総厚:45μ●基材:ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系粘着剤●ケース入数:200巻●梱包形態:1巻包装●コード番号:108-21208 アズワン品番67-4816-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする