軽量コンパクト空気入れ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84091545 品番WJ-9989
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

扱いやすいコンパクトボディ
電源要らずで女性でも扱いやすい
アタッチメントの取り換えで用途が広がります
使用しない時はコンパクトの為、収納場所に困りません
自転車用(英式)、競技ボール用、各種レジャー用の各ノズル付属

仕様●サイズ:30.5×12.5×5.9cm●伸ばしたサイズ:47.8cm●材質:ABS・アルミ・鉄・PP アズワン品番68-4067-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする