シチズンファインデバイス
シチズンファインデバイスの 測定・測量機器校正サービス
シチズンファインデバイスの 校正サービス(定額)
シチズンファインデバイスの ダイヤルゲージ校正
内径測定器 本体のみ BST-1B
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84091895
品番
0283-01-0000200
参考基準価格(税別)
¥457,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
広い測定範囲を持つ内径測定器
測定深さ・測定力調整機能付
仕様
●測定範囲:Φ4〜67mm●測定深さ調整量:15mm●測定力:0、98~ 2、94N●端子ストローク:3mm●標準測定端子※1:F-050●本内径測定器は比較測定器ですので、基準ゲージが必要となります。●この基準ゲージと対象ワークの寸法差が大きいと誤差が生じます。●コード番号:119-0161841
アズワン品番
67-4830-56