450mm モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード84092385 品番70127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

商品の呼び(呼称)は450mmです。実際の全長は455mmです。

仕様●全長呼称(mm):450●全長(mm):455●最大口開(mm):55●口先厚(mm):18.6●ヘッド厚み(mm):26.5●ヘッド幅(mm):136●ハンドル最大厚さ(mm):13.8●質量(g):1997 アズワン品番68-0850-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする