FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
パーマフレックス 117mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84092534
品番
FXSF02
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
自動連続給油器
重荷重タイプ
給油期間ダイヤル付
仕様
●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月〜12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):−20℃〜+60℃●グリース●使用温度範囲(℃):−30℃〜120℃
アズワン品番
68-1912-66
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方