ツートンコーン 803021 下パーツ グリーン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1函 注文コード84093058 品番80302100GRKTB
参考基準価格(税別)¥1,813 販売価格(税込) ¥1,983
販売価格(税別)
1,803

上下連結式(はめ込み式)のカラフルコーンです。
上下各11色とカラーバリエーションが豊富で、121通りの組み合わせが可能です。
上パーツと下パーツを連結した状態でも相互段積みが可能です。
下パーツに上パーツを収めて出荷可能な為、運賃効率1.7倍になります。
上パーツとの組み合わせによりカラフルで、オリジナルコーンが作れます。

仕様●色:グリーン●幅(mm):380●高さ(mm):390●材質/仕上:低密度ポリエチレン(LDPE)●原産国:日本●コード番号:258-0354 アズワン品番67-5556-98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする