ツートンコーン 803021 下パーツ グリーン
上下連結式(はめ込み式)のカラフルコーンです。
上下各11色とカラーバリエーションが豊富で、121通りの組み合わせが可能です。
上パーツと下パーツを連結した状態でも相互段積みが可能です。
下パーツに上パーツを収めて出荷可能な為、運賃効率1.7倍になります。
上パーツとの組み合わせによりカラフルで、オリジナルコーンが作れます。
仕様●色:グリーン●幅(mm):380●高さ(mm):390●材質/仕上:低密度ポリエチレン(LDPE)●原産国:日本●コード番号:258-0354
アズワン品番67-5556-98
内容量1函
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
カラーコーン・区画用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84093058 | 80302100GRKTB | 74153005 | 80302100GRKTB |
![]() |
サンコー ツートンコーン 下パーツ | 三甲(サンコー) | 1個 | ¥1,698 税込¥1,868 | 注文コードが変更になりました。 |