アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの インフォメーションスタンド
アズワンの インフォメーションボード/案内板
フリーデリ 両面白黄 固定バンドタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84093530
品番
FRD-W-WY-B-T
参考基準価格(税別)
¥4,275
販売価格(税込)
¥4,692
販売価格(税別)
¥
4,265
バスケットに入れる
支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様
●高さ(mm):79●色:白黄●取付仕様:同梱SUS固定バンド(Φ60.5〜139.8)●反射部 高さ×幅(mm):138×71●両面反射●材質/仕上:反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:取扱説明書、SUS固定バンド1本(Φ60.5〜139.8mm用)、仮設施工用両面テープ●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5〜139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2020
アズワン品番
67-5587-73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません