ピローブロック 20×68×130mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84093645 品番UKFL205LU
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

テーパー穴
アダプター式
ひしフランジ形ユニット
二重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):68●横幅(mm):130●重量(kg)約:0.68●取付ピッチ(mm):99●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2305 アズワン品番68-1953-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする