アイケーキャリー
アイケーキャリーの 運搬機器
アイケーキャリーの 運搬台車
アイケーキャリーの 折りたたみハンドル式
鋼板製片袖四輪運搬車 ハンドル折り畳み式 オプションブレーキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84094625
品番
4BFB
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
140型用オプションフットブレーキ単体です。
ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。
後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります
仕様
●適合機種:140B●長さ(mm):392●幅(mm):162●高さ(mm):115●キャスター径(mm):0●均等荷重(kg):0●色:シルバー●外形寸法(mm)長さ×幅×高さ:440×202×100●部品単体品●適合機種:140B●材質/仕上:スチール、仕上げ:ユニクロメッキ●ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。●最大積載荷重以上では使用しないでください●原産国:日本●コード番号:337-7253
アズワン品番
67-5548-89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません