テイモー
テイモーの 各種パレット
テイモーの メッシュパレット
ボックスパレット専用吊り金具
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●色:シルバー●外形寸法(mm)縦×横×厚さ:1205×1328×50●適用機種:1012、1012L、1012A、1012S●材質/仕上:スチール、溶融亜鉛メッキ仕上げ●原産国:中国●コード番号:371-7093
注文コード
84094799
品番
TBHG1012
参考基準価格(税別)
¥89,429
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボックスパレットへ装着することにより、安全に吊り下げ作業を行うことができます。
フォークリフトの使用できない現場でのボックスパレットの積み下ろしに。
ボックスパレットのフロア間移動に。
仕様
●色:シルバー●外形寸法(mm)縦×横×厚さ:1205×1328×50●適用機種:1012、1012L、1012A、1012S●材質/仕上:スチール、溶融亜鉛メッキ仕上げ●原産国:中国●コード番号:371-7093
アズワン品番
67-5658-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1以上のご注文
お送りできません