HNT汎用圧力計 蒸気用・M AMT3/8-75:1.6MPA

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84095088 品番0354-01-0016580
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:R3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0〜1.6MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金ケース●【用途】●蒸気用●コード番号:119-0170699 アズワン品番67-4847-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする