エレフィールフロアーR 2t×1820×10M グリーン SKY-20WR 1巻 10m入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード84095456 品番Y-20WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥212,000

導電性重歩行用長尺床材
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)(2023年6月時点)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた導電性の長尺床材
高性能帯電防止剤配合により、安定した漏洩抵抗が維持できます
半導体・電子部品組立、クリーンルーム等の静電気対策用床材

仕様●EPA接地抵抗値:1×105≦R≦1×108Ω(IEC61340-4-1準拠)●厚み:2.0mm●幅:1,820mm●長さ:10m/ロール●出荷単位:1ロール●【施工時の発注事項】●エレフィールフロアーの施工に際しては、施工マニュアルを用意しておりますので、施工マニュアルに従って施工してください●施工時に必要な溶接棒/SKY-141、アース線セット/SKY-8E、導通板/SKY-8Tは別売です●エレフィールフロアー発注時に合わせてご発注ください●コード番号:307-0001008 アズワン品番67-4909-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする