クリーンスーツ ホワイト Sサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84095639 品番7800A-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,280

着用性・動作性のバランスに優れ、あらゆる作業環境に対応可能なスタンダードモデルのクリーンスーツです。

仕様●ウエスト(cm):70〜80●サイズ:S●胸囲(cm):114●色:ホワイト●着丈(cm):148●クラス100〜1000に対応したセンターファスナータイプ●ウエストゴム、手首・足首ゴム、首元マジック止め、左腕ペン差し付、左胸名札掛け付●ISO Class5〜6(FED/STDクラス100〜1000相当)●材質/仕上:ポリエステル●クリーンパックではありません。●原産国:中国●コード番号:384-9746 アズワン品番67-5556-82

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84095639 7800A-S 19698275 7800A-S CLEAN クリーンスーツ MCC(MaxClean) CLEAN クリーンスーツ MCC(MaxClean) 1着 7,498 税込8,248 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする