3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 20×71×84mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84095657 品番UKPA205LU
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998

テーパー穴
アダプター式
狭幅ピロー形ユニット
二重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):71●横幅(mm):84●重量(kg)約:0.83●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):56●取付ネジ呼び:M10×1.5●適用アダプター(別売):H2305 アズワン品番68-1962-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする