低床エアーガレージジャッキミドル2.1TON

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84095666 品番NLA-2.1P
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

能力1.8トン〜5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。
エアー・手動兼用です。
足踏みペダル標準装備です。
オプション充実であらゆるシーンに対応しています。
車両整備用

仕様●揚力kN(t):21(2.1)●全長(mm):1055●ストローク(mm):522●高さ(mm):98〜620●幅(mm):392●ハンドル長(mm):1200●許容荷重(t):2.1●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重2.1ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2178 アズワン品番67-5624-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする