気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品 ♯C70EP 4mm×1200mm×42m 帯電防止品 ピンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84096086 品番ACC70EPX1200X42M
参考基準価格(税別)¥8,070 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

帯電防止剤入で、ホコリや静電気を嫌う商品の梱包に適しています。
クッション性に優れています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
耐水、防湿性に優れています。
帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。
電気機器、部品などの包装緩衝材として。

仕様●色:ピンク●幅(mm):1200●厚さ(mm):4●表面抵抗値(Ω):1.0x10の11乗●タイプ:帯電防止●長さ(m):42硬さ:丈夫●表面抵抗値(測定値):1.0×10^11Ω ベース側(裏)●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●発注コード:342-2617 アズワン品番67-5560-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする