ヒガノ
ヒガノの オフィスインテリア
ヒガノの 傘・傘立て
ヒガノの 傘立て・アンブレラスタンド
長傘・折りたたみ傘兼用傘立て
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●間口(mm):1200●奥行(mm):250●高さ(mm):450●傘収納数(本):48●材質/仕上:ステンレスHL仕上げ(溶接構造)●原産国:日本●コード番号:383-3668
注文コード
84096445
品番
PIR-M32-3312H-HL
参考基準価格(税別)
¥194,070
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
水受けを上下にスライドすることで長傘、折りたたみ傘を収納可能とする傘立てです。
寸法(mm)
W1200×D250×H450
仕様
●間口(mm):1200●奥行(mm):250●高さ(mm):450●傘収納数(本):48●材質/仕上:ステンレスHL仕上げ(溶接構造)●原産国:日本●コード番号:383-3668
アズワン品番
67-5633-84