ピローブロック 20×115×115mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84097398 品番UKFC205LU
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

テーパー穴
アダプター式
印ろう付丸フランジ形ユニット
二重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):115●横幅(mm):115●重量(kg)約:0.99●取付ピッチ(mm):63.6●取付ボルト:M10●適用アダプター(別売):H2305 アズワン品番68-1951-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする