HNT汎用圧力計 ネジ部R1/4 ATR1/4-60:1MPA

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84098344 品番0354-01-0015495
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ60●接続ネジ:R1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0〜1MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ●コード番号:119-0170692 アズワン品番67-4847-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする