アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの ルーペ/拡大鏡
アズワンの ルーペ/拡大鏡その他関連用品
ライトスケールルーペ10x 1付 2028+1 LSL-10X
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84100819
品番
0423-01-0001390
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥10,384
販売価格(税別)
¥
9,440
バスケットに入れる
照明装置をつけその検査機能を一段と向上させました。
ルーぺ本体と単2乾電池2個を収納する照明装置とをコネクターで接合してあり、何れも取りはずしができます。
仕様
●拡大率:10X●視野:32mmΦ●有効径:20mmΦ●電池:単2形乾電池×2本(別売)●サイズ:47Φ×45×185mm●重量:134g●コード番号:119-0170809
アズワン品番
67-4848-38