ライトスケールルーペ10x 1付 2028+1 LSL-10X

ライトスケールルーペ10x 1付 2028+1 LSL-10X 東海産業(PEAK)

照明装置をつけその検査機能を一段と向上させました。
ルーぺ本体と単2乾電池2個を収納する照明装置とをコネクターで接合してあり、何れも取りはずしができます。

仕様●拡大率:10X●視野:32mmΦ●有効径:20mmΦ●電池:単2形乾電池×2本(別売)●サイズ:47Φ×45×185mm●重量:134g●コード番号:119-0170809 アズワン品番67-4848-38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84100819 0423-01-0001390
9,450
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする