ユニセイキ
ユニセイキの 研究関連用品・実験用必需品
ユニセイキの 実験関連品
A型VブロックA級 一組/2個入 VAA-100
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84102176
品番
0734-01-0001880
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
成形上の特性から、模様・細かな巣が残る場合があります。
仕様
●等級:A級●呼び寸法(mm):100●品番:126-100A:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)100X58X35mm●材質:FC250●コード番号:119-0164087
アズワン品番
67-4834-77