トースタースチール

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84102219 品番SK8002
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

自動センタリング機能付きのスーパーワイド投入口

仕様●電源:AC100 V 50/60 Hz●消費電力:850W●電源コードの長さ:約1m●サイズ:16.0 (W)×28.0 (D)×19.0 (H)cm●質量:約1.3kg(ケーブル含む) アズワン品番67-9280-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84102219
2025-12-22
用途:
作業現場
どにぺれ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パンの安売り時に多い目に買っておいて冷凍で保存して少量づつ使用しています。
このトースターは【冷凍パン用】のボタンがついているので、外はこんがりとカリカリ、中はふわふわの仕上がりが期待できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする