シナノ製作所
シナノ製作所の 研究関連用品・実験用必需品
シナノ製作所の 実験関連品
ウサギ代謝ケージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84102386
品番
SN-784
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ウサギの排泄の瞬間に糞尿が分離されるので、採取した糞尿データが正確に行えます。
仕様
●サイズ:390×370×H850mm●材質●▼本体:ステンレスSUS-304●▼給水瓶・採尿・採糞容器:ポリエチレン(各500mL)●付属品:給水瓶・給水瓶ホルダー・給餌器・採尿瓶・採糞ビーカー・アルミトレー
アズワン品番
68-0759-66