ヤナギダ
ヤナギダの クリーンルーム用事務用品
ヤナギダの クリーンルーム用クリーンテープ
メルシー軽包装OPP粘着テープ 18mm×50m 200巻入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200巻)
注文コード
84103384
品番
5204839
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
圧倒的なコストパフォーマンスで経費削減します!
セロテープからの切替でコストダウンに役立ちます!
高い透明度と安定した粘着力を誇ります!
事務所・工場・倉庫・包装用として!
仕様
●品番:05204839●総厚:50μ●基材:ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系粘着剤●ケース入数:200巻●梱包形態:10巻シュリンク包装●コード番号:108-21203
アズワン品番
67-4816-49