3/22より値下げ!現場を応援

ベアリング 20×52×17mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84103479 品番UK205LU
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別) 値下げ
1,098

テーパー穴
アダプター式
インサート軸受
二重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):52●厚み(mm):17●重量(kg)約:0.18●適用アダプター(別売):H2305 アズワン品番68-1945-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする