すっきりジェット 電解水口内洗浄器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84104057 品番NL2050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

特許出願中の他社製品にはない電解機能搭載により除菌水で口内洗浄を行うことが出来ます。

仕様●定格電圧:100V 50/60Hz●定格消費電力:15W●タンク容量:約600mL●製品サイズ:約高さ194×幅196×86mm(ノズルを含まない)●ホースの長さ:約100cm●質量:960g●電解方式:無隔膜電気分解●電解時間:約50秒●付属品:ノズル2本、ノズルスタンド、取り扱い説明書、保証書●色:ホワイト アズワン品番67-8095-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする