スタック電子
スタック電子の 接続・省配線(制御機器)
スタック電子の コネクタ・コネクタ付ケーブル
スタック電子の 同軸コネクタ
同軸変換アダプタ NC P ⇔F P
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84104836
品番
BA067
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
N75ΩとFの変換アダプタになります。NC(オス)-F(メス)
仕様
●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):黄銅/Agメッキ(N側) リン青銅/Agメッキ(F側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番
67-9299-24
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。