太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ50MM 機長2000MM
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84105010
品番
TW-3080KL-P50-2000L
参考基準価格(税別)
¥50,880
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
削り出しホイールを使用しています。
衝撃に強いタイプです。
削り出しホイールの中で汎用品です。
工程間の部品の搬送に。
異形な品物の搬送に。
仕様
●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):50●機長(mm):2000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1460
アズワン品番
67-5668-91